text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E255 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M3


Objednací číslo 9X659904
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 12
Délka závitu (mm) 9
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 9
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 12
Délka závitu (mm) 9
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 9
Rozteč závitů (mm) 0.5
Velikost závitu 3
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Red
Čtyřhranný klíč (mm) 2.7
Levý závit Ne
Značka Dormer
Model E255
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9X659904
EAN 7320760674246
UBB 500631622478
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E255M3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.