Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8S991474
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
Dormer Strojní závitník E255 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M16
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8S991474
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
25
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
25
Rozteč závitů (mm)
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
25
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
25
Rozteč závitů (mm)
2
Velikost závitu
16
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Red
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Model
E255
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8S991474
EAN
7320760674321
UBB
500631574034
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E255M16