text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E252 DIN 376 N/A HSSE PM Nitride M8x1.25mm


Objednací číslo 3U971482
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 18
Rozteč závitů (mm) 1.25
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 18
Rozteč závitů (mm) 1.25
Velikost závitu 8
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Bílá
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Levý závit Ne
Značka Dormer
Model E252
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 3U971482
EAN 7320760087343
UBB 500631677746
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E252M8
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.