Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
3Q208350
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
Dormer Strojní závitník E251 DIN 376 N/A HSSE Blanc M24x3.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3Q208350
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
38
Celková délka (mm)
160
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
38
Rozteč závitů (mm)
3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
38
Celková délka (mm)
160
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
38
Rozteč závitů (mm)
3
Velikost závitu
24
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
14.5
Levý závit
Ano
Značka
Dormer
Model
E251
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3Q208350
EAN
7320760087251
UBB
500572433919
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E251M24