text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E251 DIN 376 N/A HSSE Blanc M22x2.50mm


Objednací číslo 8B206173
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 34
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 34
Rozteč závitů (mm) 2.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 34
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 34
Rozteč závitů (mm) 2.5
Velikost závitu 22
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 14.5
Levý závit Ano
Značka Dormer
Komoditní kód 8207401000
Model E251
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 8B206173
EAN 7320760087244
UBB 500572676301
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E251M22
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.