text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E251 DIN 376 N/A HSSE Blanc M18x2.50mm


Article number 7E082171
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 2.5
Packed per 1

Specifications

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 2.5
Velikost závitu 18
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 11
Levý závit Ano
Značka Dormer
Model E251
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 7E082171
EAN 7320760087220
UBB 500572648359
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  E251M18
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.