text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E251 DIN 376 N/A HSSE Blanc M16x2.00mm


Objednací číslo 3E353526
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 25
Rozteč závitů (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 25
Rozteč závitů (mm) 2
Velikost závitu 16
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Levý závit Ano
Značka Dormer
Komoditní kód 8207401000
Model E251
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 3E353526
EAN 7320760087213
UBB 500572419736
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E251M16
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.