Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
4M348391
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
Dormer Strojní závitník E251 DIN 376 N/A HSSE Blanc M12x1.75mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4M348391
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
23
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
23
Rozteč závitů (mm)
1.75
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
23
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
23
Rozteč závitů (mm)
1.75
Velikost závitu
12
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
7
Levý závit
Ano
Značka
Dormer
Model
E251
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4M348391
EAN
7320760087190
UBB
500572457017
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E251M12