text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG29 NO3


Objednací číslo 2P404992
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 28
Typ závitu Pg
Délka řezu (mm) 25
Velikost závitu 29
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 28
Typ závitu Pg
Délka řezu (mm) 25
Velikost závitu 29
Počet řezných nožů 6
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS
Úhel příruby (°) 27.5
Závit na palec 16
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 22
Levý závit Ne
Značka Dormer
Model E243
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 2P404992
EAN 7320760086650
UBB 500572402641
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E243PG29NO3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.