Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
7K832856
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
Dormer Strojní závitník E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG21 NO3
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7K832856
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
22
Typ závitu
Pg
Délka řezu (mm)
22
Velikost závitu
21
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
22
Typ závitu
Pg
Délka řezu (mm)
22
Velikost závitu
21
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS
Úhel příruby (°)
27.5
Závit na palec
16
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
18
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Model
E243
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7K832856
EAN
7320760086636
UBB
500572657665
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E243PG21NO3