text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG11 NO3


Objednací číslo 9Z414618
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Pg
Délka řezu (mm) 22
Velikost závitu 11
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Pg
Délka řezu (mm) 22
Velikost závitu 11
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS
Úhel příruby (°) 27.5
Závit na palec 18
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 11
Levý závit Ne
Značka Dormer
Model E243
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9Z414618
EAN 7320760086582
UBB 500572914652
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E243PG11NO3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.