text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E241 DIN 376 N/A HSSE SUPER-B M16x2.00mm


Objednací číslo 7X461321
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 25
Rozteč závitů (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 25
Rozteč závitů (mm) 2
Velikost závitu 16
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Levý závit Ne
Značka Dormer
Model E241
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 7X461321
EAN 7320760664452
UBB 500631581872
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E241M16
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.