text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Dormer Strojní závitník E241 DIN 376 N/A HSSE SUPER-B M14x2.00mm


Objednací číslo 7D889342
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 25
Rozteč závitů (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 25
Rozteč závitů (mm) 2
Velikost závitu 14
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Levý závit Ne
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model E241
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 7D889342
EAN 7320760664445
UBB 500631570644
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E241M14
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.