Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
5E950827
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
Dormer Strojní závitník E241 DIN 371 N/A HSSE SUPER-B M10x1.50mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5E950827
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
28
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
20
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
28
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
20
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
10
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Modré
Čtyřhranný klíč (mm)
8
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Model
E241
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5E950827
EAN
7320760664421
UBB
500631442869
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E241M10