Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
1W811572
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
Dormer Strojní závitník E240 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M18x2.50mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1W811572
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
30
Rozteč závitů (mm)
2.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
30
Rozteč závitů (mm)
2.5
Velikost závitu
18
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Modré
Čtyřhranný klíč (mm)
11
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Model
E240
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1W811572
EAN
7320760664315
UBB
500631590451
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E240M18