text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E240 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M14x2.00mm


Objednací číslo 6X484163
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 25
Rozteč závitů (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 25
Rozteč závitů (mm) 2
Velikost závitu 14
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Levý závit Ne
Značka Dormer
Model E240
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 6X484163
EAN 7320760664292
UBB 500631570495
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E240M14
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.