Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
5Z426202
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
Dormer Strojní závitník E240 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M12x1.75mm
Přidat do katalogu
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
5Z426202
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
23
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
23
Rozteč závitů (mm)
1.75
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
23
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
23
Rozteč závitů (mm)
1.75
Velikost závitu
12
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Modré
Čtyřhranný klíč (mm)
7
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207401000
Model
E240
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5Z426202
EAN
7320760664285
UBB
500631457479
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E240M12