text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E240 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M4x0.70mm


Numero articolo 8A167528
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 15
Délka závitu (mm) 12
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 12
Confezionato per 1

Specifiche

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 15
Délka závitu (mm) 12
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 12
Rozteč závitů (mm) 0.7
Velikost závitu 4
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 3.4
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 8207401000
Model E240
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8A167528
EAN 7320760664384
UBB 500631644258
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E240M4
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.