text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E240 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M3x0.50mm


Objednací číslo 9L041209
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 12
Délka závitu (mm) 9
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 9
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 12
Délka závitu (mm) 9
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 9
Rozteč závitů (mm) 0.5
Velikost závitu 3
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 2.7
Levý závit Ne
Značka Dormer
Model E240
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9L041209
EAN 7320760664360
UBB 500631634010
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E240M3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.