Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
2C239501
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
Dormer Strojní závitník E238 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M22x2.50mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2C239501
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
25
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
25
Rozteč závitů (mm)
2.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
25
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
25
Rozteč závitů (mm)
2.5
Velikost závitu
22
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Modré
Čtyřhranný klíč (mm)
14.5
Levý závit
Ne
Model
E238
Type
6305803; 86015710
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2C239501
EAN
7320760664087
UBB
500631606216
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E238M22