text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Dormer Strojní závitník E238 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M20x2.50mm


Objednací číslo 6S653428
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 25
Rozteč závitů (mm) 2.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 25
Rozteč závitů (mm) 2.5
Velikost závitu 20
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 12
Levý závit Ne
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model E238
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 6S653428
EAN 7320760664070
UBB 500631600011
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E238M20
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.