text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E238 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M18x2.50mm


Objednací číslo 9I607056
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 25
Rozteč závitů (mm) 2.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 25
Rozteč závitů (mm) 2.5
Velikost závitu 18
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 11
Levý závit Ne
Značka Dormer
Model E238
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9I607056
EAN 7320760664063
UBB 500631589636
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E238M18
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.