Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
5Z808432
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
Dormer Strojní závitník E238 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M16x2.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5Z808432
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
20
Rozteč závitů (mm)
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
20
Rozteč závitů (mm)
2
Velikost závitu
16
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Modré
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207401000
Model
E238
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5Z808432
EAN
7320760664056
UBB
500631580627
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E238M16