text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E238 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M14x2.00mm


Objednací číslo 2X921862
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 20
Rozteč závitů (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 20
Rozteč závitů (mm) 2
Velikost závitu 14
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 8207401000
Model E238
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 2X921862
EAN 7320760664049
UBB 500631569422
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E238M14
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.