text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E238 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M8x1.25mm


Objednací číslo 1P538511
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 24
Délka závitu (mm) 12
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 12
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 24
Délka závitu (mm) 12
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 12
Rozteč závitů (mm) 1.25
Velikost závitu 8
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 6.2
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 8207401000
Model E238
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1P538511
EAN 7320760664162
UBB 500631677589
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E238M8
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.