text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E237 DIN 371 N/A HSSE Blanc M6x1.00mm


Objednací číslo 9S112120
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 22
Délka závitu (mm) 15
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 15
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 22
Délka závitu (mm) 15
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 15
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 6
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Levý závit Ano
Značka Dormer
Komoditní kód 8207401000
Model E237
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9S112120
EAN 7320760086551
UBB 500572907151
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E237M6
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.