Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9D997949
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
Dormer Strojní závitník E201 DIN 371 N/A HSSE PM Nitride M8x1.25mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9D997949
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
26
Délka závitu (mm)
18
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
18
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
26
Délka závitu (mm)
18
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
18
Rozteč závitů (mm)
1.25
Velikost závitu
8
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Bílá
Čtyřhranný klíč (mm)
6.2
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Model
E201
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9D997949
EAN
7320760085226
UBB
500631676755
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E201M8