text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E201 DIN 371 N/A HSSE PM Nitride M5x0.80mm


Objednací číslo 4B065706
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 17
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 13
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 17
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 13
Rozteč závitů (mm) 0.8
Velikost závitu 5
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Bílá
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 8207401000
Model E201
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 4B065706
EAN 7320760085202
UBB 500631652814
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E201M5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.