text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E201 DIN 371 N/A HSSE PM Nitride M3x0.50mm


Objednací číslo 0M934422
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 12
Délka závitu (mm) 9
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 9
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 12
Délka závitu (mm) 9
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 9
Rozteč závitů (mm) 0.5
Velikost závitu 3
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Bílá
Čtyřhranný klíč (mm) 2.7
Levý závit Ne
Značka Dormer
Model E201
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0M934422
EAN 7320760165607
UBB 500631631875
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E201M3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.