text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E201 DIN 371 N/A HSSE PM Nitride M10x1.50mm


Objednací číslo 9K936838
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 28
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 20
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 28
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 20
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 10
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Bílá
Čtyřhranný klíč (mm) 8
Levý závit Ne
Značka Dormer
Model E201
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9K936838
EAN 7320760085189
UBB 500631440210
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E201M10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.