text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E011 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M4x0.50mm


Objednací číslo 7E432417
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 11
Délka závitu (mm) 17
Celková délka (mm) 53
Průměr šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 17
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 11
Délka závitu (mm) 17
Celková délka (mm) 53
Průměr šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 17
Rozteč závitů (mm) 0.5
Velikost závitu 4
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 3.15
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 8207401000
Model E011
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 7E432417
EAN 7320760568385
UBB 500631640454
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E011M4X.5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.