text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E011 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M10x1.25mm


Objednací číslo 3X373226
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 23
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 18
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 23
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 18
Rozteč závitů (mm) 1.25
Velikost závitu 10
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 8
Levý závit Ne
Značka Dormer
Model E011
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 3X373226
EAN 7320760568453
UBB 500631438669
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E011M10X1.25
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.