text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E002TIN ISO 529 N/A HSSE TiN M12x1.75mm


Objednací číslo 0K326896
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 89
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 16
Rozteč závitů (mm) 1.75
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 89
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 16
Rozteč závitů (mm) 1.75
Velikost závitu 12
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 7.1
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 8207401000
Model E002TIN
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0K326896
EAN 7320760662083
UBB 500631561247
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E002TINM12
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.