text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E002 ISO 529 N/A HSSE Brass M6x1.00mm


Objednací číslo 1L039983
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 19
Délka závitu (mm) 10
Celková délka (mm) 66
Průměr šachty (mm) 6.3
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 10
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 19
Délka závitu (mm) 10
Celková délka (mm) 66
Průměr šachty (mm) 6.3
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 10
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 6
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 5
Levý závit Ne
Značka Dormer
Model E002
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1L039983
EAN 7320760567906
UBB 500631669412
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E002M6
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.