text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E002 ISO 529 N/A HSSE Brass M4x0.70mm


Objednací číslo 6C436364
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 13
Délka závitu (mm) 7
Celková délka (mm) 53
Průměr šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 7
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 13
Délka závitu (mm) 7
Celková délka (mm) 53
Průměr šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 7
Rozteč závitů (mm) 0.7
Velikost závitu 4
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 3.15
Levý závit Ne
Značka Dormer
Model E002
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 6C436364
EAN 7320760567883
UBB 500631647061
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E002M4
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.