text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M6x1.00mm


Article number 4C898800
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 18
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 66
Průměr šachty (mm) 6.3
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 13
Packed per 1

Specifications

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 18
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 66
Průměr šachty (mm) 6.3
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 13
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 6
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 5
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 8207401000
Model E001
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 4C898800
EAN 7320760567760
UBB 500631669255
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  E001M6
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.