text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M10x1.50mm


Objednací číslo 1A527857
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 23
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 18
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 23
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 18
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 10
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 8
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 8207401000
Model E001
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1A527857
EAN 7320760567784
UBB 500631445268
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E001M10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.