Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
3X441124
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
Dormer Strojní závitník E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M1.6x0.35mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3X441124
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
3
Délka závitu (mm)
7
Celková délka (mm)
41
Průměr šachty (mm)
2.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
7
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
3
Délka závitu (mm)
7
Celková délka (mm)
41
Průměr šachty (mm)
2.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
7
Rozteč závitů (mm)
0.35
Velikost závitu
1.6
Počet řezných nožů
2
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
2
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Model
E001
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3X441124
EAN
7320760168790
UBB
500631432621
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E001M1.6