Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
6N643545
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
Dormer Strojní závitník E000TIN ISO 529 N/A HSSE TiN M5x0.80mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6N643545
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
15
Délka závitu (mm)
11
Celková délka (mm)
58
Průměr šachty (mm)
5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
11
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
15
Délka závitu (mm)
11
Celková délka (mm)
58
Průměr šachty (mm)
5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
11
Rozteč závitů (mm)
0.8
Velikost závitu
5
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
4
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Model
E000TIN
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6N643545
EAN
7320760661956
UBB
500631657458
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E000TINM5