text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E000TIN ISO 529 N/A HSSE TiN M3x0.50mm


Objednací číslo 5Z731256
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 10
Délka závitu (mm) 15
Celková délka (mm) 48
Průměr šachty (mm) 3.15
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 15
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 10
Délka závitu (mm) 15
Celková délka (mm) 48
Průměr šachty (mm) 3.15
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 15
Rozteč závitů (mm) 0.5
Velikost závitu 3
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 2.5
Levý závit Ne
Značka Dormer
Model E000TIN
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 5Z731256
EAN 7320760661932
UBB 500631635835
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E000TINM3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.