text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E000TIN ISO 529 N/A HSSE TiN M20x2.50mm


Objednací číslo 3L977729
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 29
Celková délka (mm) 112
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 29
Rozteč závitů (mm) 2.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 29
Celková délka (mm) 112
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 29
Rozteč závitů (mm) 2.5
Velikost závitu 20
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 11.2
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 8207401000
Model E000TIN
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 3L977729
EAN 7320760662014
UBB 500631603403
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E000TINM20
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.