text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E000TIN ISO 529 N/A HSSE TiN M16x2.00mm


Objednací číslo 8Y896830
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 102
Průměr šachty (mm) 12.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 24
Rozteč závitů (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 102
Průměr šachty (mm) 12.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 24
Rozteč závitů (mm) 2
Velikost závitu 16
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 10
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 8207401000
Model E000TIN
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Y896830
EAN 7320760662007
UBB 500631584686
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E000TINM16
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.