Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9P597383
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
Dormer Strojní závitník E000 ISO 529 N/A HSSE Brass M3x0.50mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9P597383
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
10
Délka závitu (mm)
15
Celková délka (mm)
48
Průměr šachty (mm)
3.15
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
15
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
10
Délka závitu (mm)
15
Celková délka (mm)
48
Průměr šachty (mm)
3.15
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
15
Rozteč závitů (mm)
0.5
Velikost závitu
3
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
2.5
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207401000
Model
E000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9P597383
EAN
7320760567586
UBB
500631635678
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E000M3