Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
5W971816
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
Dormer Strojní závitník E000 ISO 529 N/A HSSE Brass M24x3.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5W971816
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
35
Celková délka (mm)
130
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
35
Rozteč závitů (mm)
3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
35
Celková délka (mm)
130
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
35
Rozteč závitů (mm)
3
Velikost závitu
24
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
14
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Model
E000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5W971816
EAN
7320760567715
UBB
500631614624
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E000M24