text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E000 ISO 529 N/A HSSE Brass M20x2.50mm


Objednací číslo 6A900348
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 29
Celková délka (mm) 112
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 29
Rozteč závitů (mm) 2.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 29
Celková délka (mm) 112
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 29
Rozteč závitů (mm) 2.5
Velikost závitu 20
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 11.2
Levý závit Ne
Značka Dormer
Model E000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 6A900348
EAN 7320760567692
UBB 500631603247
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E000M20
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.