text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E000 ISO 529 N/A HSSE Brass M2.5x0.45mm


Objednací číslo 2B071119
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 4.5
Délka závitu (mm) 9.5
Celková délka (mm) 44.5
Průměr šachty (mm) 2.8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 9.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 4.5
Délka závitu (mm) 9.5
Celková délka (mm) 44.5
Průměr šachty (mm) 2.8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 9.5
Rozteč závitů (mm) 0.45
Velikost závitu 2.5
Počet řezných nožů 2
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 2.24
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 8207401000
Model E000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 2B071119
EAN 7320760168783
UBB 500631593836
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E000M2.5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.