Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
7L493605
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
Dormer Strojní závitník E000 ISO 529 N/A HSSE Brass M14x2.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
7L493605
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
95
Průměr šachty (mm)
11.2
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
24
Rozteč závitů (mm)
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
95
Průměr šachty (mm)
11.2
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
24
Rozteč závitů (mm)
2
Velikost závitu
14
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Model
E000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7L493605
EAN
7320760567661
UBB
500631573200
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E000M14