Strojní výstružníky
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
Výstružníky
Strojní výstružníky
2W233690
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
Dormer Strojní rekonstrukce B953 DIN 2179 HSSE Blanc 8.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2W233690
Celková délka (mm)
207
Průměr šachty (mm)
10
Průměr (mm)
8 - 8
Pracovní délka (mm)
145
Řezný materiál
HSS-E
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207603000
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
207
Průměr šachty (mm)
10
Průměr (mm)
8 - 8
Pracovní délka (mm)
145
Řezný materiál
HSS-E
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207603000
Type
Hand Taper Pin Reamer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2W233690
EAN
7320760053966
UBB
500631383048
UNSPSC
27112835
Výrobní číslo položky
B9538.0