Strojní výstružníky
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
Výstružníky
Strojní výstružníky
2D595385
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
Dormer Strojní rekonstrukce B953 DIN 2179 HSSE Blanc 4.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2D595385
Celková délka (mm)
112
Průměr šachty (mm)
5
Průměr (mm)
4 - 4
Pracovní délka (mm)
68
Řezný materiál
HSS-E
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207603000
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
112
Průměr šachty (mm)
5
Průměr (mm)
4 - 4
Pracovní délka (mm)
68
Řezný materiál
HSS-E
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207603000
Type
Hand Taper Pin Reamer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2D595385
EAN
7320760053935
UBB
500631364071
UNSPSC
27112835
Výrobní číslo položky
B9534.0