Strojní výstružníky
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
Výstružníky
Strojní výstružníky
6V404080
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
Dormer Strojní rekonstrukce B953 DIN 2179 HSSE Blanc 2.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
6V404080
Celková délka (mm)
86
Průměr šachty (mm)
3.15
Průměr (mm)
2 - 2
Pracovní délka (mm)
48
Řezný materiál
HSS-E
Značka
Dormer
Type
Hand Taper Pin Reamer
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
86
Průměr šachty (mm)
3.15
Průměr (mm)
2 - 2
Pracovní délka (mm)
48
Řezný materiál
HSS-E
Značka
Dormer
Type
Hand Taper Pin Reamer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6V404080
EAN
7320760053904
UBB
500631346839
UNSPSC
27112835
Výrobní číslo položky
B9532.0